Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein LCD 111 A+ Koaxialkabel 250 m Weiß (21510026)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein LCD 111 A+ Koaxialkabel 250 m Weiß
Kathrein LCD 111 A+ Koaxialkabel 250 m Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-3667321
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510026
EAN/GTIN:
     4021121531491
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  250 m
Produktfarbe  Weiß
Magnetisch abgeschirmt  Ja
Impedanz  75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser  6,8 mm
Jackenmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Kabel-Klasse  A+
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,3 kg
Kabellänge:
250 m
Produktfarbe:
Weiß
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Impedanz:
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser:
6,8 mm
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabel-Klasse:
A+
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, kathrein koax-kabel, coax kabel, 21510026, kathrein, koaxialkabel, weiß, 250m, außendurchmesser:, 6.90, meter, kupferinnenleiter, innenleiterdurchmesser, aussen, spule, 130db, kath, einwegspule, 75ohm, auendurchmesser, außen, durchmesser, kupfer, innenleiter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
pro Packung
€ 5,90*
ab € 168,185*
€ 200,085*
2 Tage
6
pro Packung
€ 6,40*
ab € 183,7225*
€ 217,2225*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 182,69*
€ 217,55*
pro Packung
Frei Haus
ab € 186,40*
€ 220,56*
2 Tage
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 186,495*
€ 222,265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.