Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 609 255 800 Klebepistolen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 255 800 Klebepistolen-Zubehör
Bosch 2 609 255 800 Klebepistolen-Zubehör
Bosch 2 609 255 800 Klebepistolen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30013112
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 800
EAN/GTIN:
     3165140392518
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Klebestift
Durchmesser
11 mm
Länge (mm)
200 mm
Kompatibilität
Bosch PKP 18 E, Bosch PKP 30 LE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,02984* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.