Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 3.5mm M-F, 0.5m Audio-Kabel 0,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 3.5mm M-F, 0.5m Audio-Kabel 0,5 m Weiß
DeLOCK 3.5mm M-F, 0.5m Audio-Kabel 0,5 m Weiß
DeLOCK 3.5mm M-F, 0.5m Audio-Kabel 0,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30012452
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83763
EAN/GTIN:
     4043619837632
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung
Dieses Klinkenkabel von Delock dient als Verlängerung einer 3,5 mm Klinkenverbindung. Somit können Sie das Kabel z. B. beim Anschluss von Kopfhörern an Ihr Mobilgerät einsetzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
24
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.