Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2003-6646 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2003-6646 Anschlussblock Grau
Wago 2003-6646 Anschlussblock Grau
Wago 2003-6646 Anschlussblock Grau
Wago 2003-6646 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29945464
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2003-6646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
44.3 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,138*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,548*
€ 3,03212
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,138*
€ 2,54422
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,1816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20206*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,74265*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9515*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 0,9156*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,107*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-440
ab € 1,5068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-477
ab € 1,0388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-477/011-000
ab € 1,24765*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-478
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.