Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862-694 Anschlussblock 4P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-694 Anschlussblock 4P Weiß
Wago 862-694 Anschlussblock 4P Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-55949199
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
4-Leiter-Geräteanschlussklemme; Rastfuß an Pos. 1+4; ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt; 4-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
22.3 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9075*
€ 2,2475*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,25*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,92615*
€ 2,26615*
17 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,92725*
€ 2,26725*
15 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,2475*
€ 2,67453
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9075*
€ 2,26993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 449,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
€ 91,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
€ 92,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
€ 4,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
€ 0,00798*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
€ 0,00727*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
€ 0,00797*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
€ 0,0411*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
862-482
€ 2,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.