Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaefer 7315600 Rack 15U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaefer 7315600 Rack 15U Grau
Schaefer 7315600 Rack 15U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29915725
Hersteller:
     Schaefer
Herst.-Nr.:
     7315600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Kurzübersicht

Hochwertige Stahlgehäuse (Lichtgrau RAL 7035) mit kompletter Grundausstattung.

Optimale Zugänglichkeit für schnelle Installation: Nach Aufschließen der Tür können Seitenwände einfach vorgezogen werden.

Installationsfertig montiert mit Glas-Fronttür inkl. Schloss, mit 482,6 mm (19") -Lochwinkeln vorne, Kabeleinführung durch Dach- und Bodenbereich und Kabelabfangschienen.

Einzelversandfähige Verpackung.

- Spezielle Entwicklung für kleinere Netzwerke, Unterverteilungen und Etagenverteiler.
- Gehäuse problemlos von 3 Seiten zugänglich und optimal bestückbar.
- Türanschlagwechsel erfolgt über Scharnierstifte in dafür vorgesehenen Halterungen.
- Kabelzuführung erfolgt durch Dach, Boden und/oder Rückwand mittels Bürstenleisten, optional gegen Flanschplatten austauschbar.
- Seitenwände passiv belüftet.
- Verfügbar in 15 verschiedenen Abmessungen.
- Integrierte 482,6 mm (19")-Lochwinkel vorne und hinten einbaubar und tiefenvariabel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
15U
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Glas, Stahl
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
570 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
750 mm
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19, wandgehäuse, 19 zoll wandverteiler 15 he, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 349,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,92*
€ 416,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,87*
€ 405,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,12*
€ 389,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,29*
€ 377,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,06*
€ 351,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.