Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26839 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha 26839 Zange Spitzzange
Wiha 26839 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     721-01811901
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Material
Karbonstahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Größe (Imperial)
4.25 Zoll
Gewicht
65 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 34,26*
€ 42,21*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 34,41*
€ 45,06*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,28*
€ 45,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 37,73*
€ 49,26*
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,26*
€ 49,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 211,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
26840
ab € 30,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.