Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26821 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 26821 Zange Diagonale Zange
Wiha 26821 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29906053
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26821
EAN/GTIN:
     4010995268213
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Material
Karbonstahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Größe (Imperial)
4.5 "
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.