Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Professional ESD Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Professional ESD Diagonale Zange
Wiha Professional ESD Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29906052
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26816
EAN/GTIN:
     4010995268169
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Material
Karbonstahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Größe (Imperial)
4.5 Zoll
Gewicht
78 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.