Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Electronic Diagonal pliers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Electronic Diagonal pliers
Wiha Electronic Diagonal pliers
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29906051
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Seitenschneider
elektronik vornschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonal pliers
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
118 mm
Größe (Imperial)
4.5 Zoll
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
26833
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.