Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 31243 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+N+PE Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 31243 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+N+PE Gerade
Bals Elektrotechnik 31243 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+N+PE Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29893921
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31243
EAN/GTIN:
     4024941312431
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
200 - 415 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21239
ab € 25,18*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210589
ab € 40,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.