Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QD2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic QD2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Datalogic QD2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Datalogic QD2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Datalogic QD2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Datalogic QD2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Datalogic QD2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Datalogic QD2131 Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29856197
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QD2131-BKK1
EAN/GTIN:
     5712505724668
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der QuickScan™ QD2131 erfasst dank neuer Dekodieralgorithmen 1D-Barcodes jetzt noch schneller und sicherer. Mit seinem extra breiten Sichtfeld und seiner besonders langen Scanzeile vereinfacht er die Lesung von langen Barcodes aus kurzer Distanz.

Darüber hinaus hat der QD2131 eine größere Lese-Reichweite und unterstützt zudem Remote-Management Funktionen (via Host-Download).

Eigenschaften

- Verbesserte Lese-Reichweite und Tiefenschärfe (DOF)
- Scharfe und klar erkennbare Scanzeile
- Hohe Tiefenschärfe für universalen Einsatz
- Geringes Gewicht und ausbalanciertes Design
- Exzellente Leseleistung
- Barcode-Lesung von mobile Geräten und Bildschirmen
- Lesebestätigung über Datalogic's patentierte 'Green Spot' Technologie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
4.75 - 14 V
Energieverbrauch
140 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
163 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
41 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Lesegeschwindigketi (max)
400 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge
650 nm
Neigungslesewinkel
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-70 - 70 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.