Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB - HUB EinbauHUB 4 Port 80mm+2x 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay USB - HUB EinbauHUB 4 Port 80mm+2x 3.5mm Schwarz
Goobay USB - HUB EinbauHUB 4 Port 80mm+2x 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2984027
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93896
EAN/GTIN:
     4040849938962
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
goobay usb hubs
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Weitere Anschlüsse
2x 3.5mm (audio)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
93893
ab € 8,62*
Zubehör
Goobay
93894
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.