Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha FlipSelector Standard Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha FlipSelector Standard Schraubenziehereinsatz
Wiha FlipSelector Standard Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29834070
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39045
EAN/GTIN:
     4010995390457
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
SIT-Bit-Satz
Extra Klappelement für den magnetischen Bithalter. Box aus schlagzähem, glasfaserverstärktem Polyamid – dauerhaft robust. Bit-Klemmelement 180° schwenkbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
12 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Sitzen
Material
Polyamid
Schraubendreher-Bits Größe
SIT 10 SIT 20 SIT 25 SIT 30 SIT 40
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.