Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 7017 Z Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 7017 Z Schraubenziehereinsatz
Wiha 7017 Z Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29834040
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01734
EAN/GTIN:
     4010995017347
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant Kugelkopf
Bit Kugelkopf Innensechskant
Bit mit Kugelkopf (Innensechskant)
Innensechskant-Bit Kugelkopf
Werkstoff
Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Anwendung
Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Speziell für schwer zugängliche Schrauben. Ideal für Fensterbauer.

Extra
Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Antrieb
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Gewicht
7 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Material
Stahl
Schraubendreher-Bits Größe
1,5
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
01736
ab € 2,64*
Zubehör
Wiha
01737
ab € 2,38*
Zubehör
Wiha
01738
ab € 2,59*
Zubehör
Wiha
01735
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.