Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Drawer 150-00 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Drawer 150-00 Transparent
raaco Drawer 150-00 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29831379
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     108980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Schubladen Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schublade, Typ 150-00 für Schubladenmagazin 1260-00, 945-00 und 630-00. Kann durch Trennwände unterteilt werden (als Zubehör erhältlich).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,86*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.