Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLC-100-24 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29817821
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLC-100-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Dimmer
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsstrom
4 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.5 mm
Tiefe
200.5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
520 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PLC-100-15
€ 66,09*
Ähnlich
Mean Well
PLC-100-20
€ 66,77*
Ähnlich
Mean Well
PLC-100-27
€ 51,68*
Ähnlich
Mean Well
PLC-100-36
€ 43,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.