Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn Displayport / DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn Displayport / DVI Schwarz
S-Conn Displayport / DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29799170
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77402
EAN/GTIN:
     4017538046291
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
  • Anschlüsse: Displayport Stecker - DVI-Kupplung (24+1)
    - Stecker: vergossen
    - Stecker Material: CuZnNi
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
    - Farbe Stecker: schwarz
    - Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.