Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 3.5mm - 2xRCA 10m Audio-Kabel Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 3.5mm - 2xRCA 10m Audio-Kabel Schwarz, Rot, Weiß
S-Conn 3.5mm - 2xRCA 10m Audio-Kabel Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29798963
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30832-10
EAN/GTIN:
     4017538002778
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Klinke Cinch Kabel-Klinkenstecker 3,5mm Stereo auf 2 Cinchstecker 10,0m
- Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 2x Cinch-Stecker
- Stecker: vergossen
- Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm
- Adern Material: Kupfergemisch
- Stecker Material: Eisen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Stecker: schwarz/ rot / weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.