Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1008MP Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DGS-1008MP Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
D-Link DGS-1008MP Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
D-Link DGS-1008MP Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
D-Link DGS-1008MP Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29733047
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1008MP
EAN/GTIN:
     790069420337
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Dieses kompakte und attraktive Gerät ist das Kraftpaket unter den Power-over-Ethernet-Switches. Es bietet PoE gemäß 802.3af/at-Standard an allen acht Gigabit Ethernet-Ports mit bis zu 30 Watt je Port und einer maximalen Gesamtleistung von 140 Watt. Das bedeutet, Sie können gleich mehrere Geräte wie Access Points, IP-Telefone und Überwachungskameras betreiben, indem Sie diese einfach per Ethernet-Kabel anschließen – ganz ohne zusätzliche Stromversorgung.

Der DGS-1008MP verfügt über acht 10/100/1000BASE-T Ports, die das Protokoll PoE+ bzw. den IEEE 802.3at Standard unterstützen. Jeder der acht PoE+-Ports liefert bis zu 30 Watt bei einer maximalen PoE-Gesamtleistung von 140 Watt. PoE ist besonders praktisch für Geräte, in deren Nähe sich keine Steckdose befindet, oder um zusätzliche Kabel einzusparen.

Es ist keine Konfiguration erforderlich und die Installation geht schnell und leicht von der Hand. Dank der Unterstützung von automatischem MDI/MDI-X an allen Ports sind keine gekreuzten Kabel erforderlich, wenn ein weiterer Switch angeschlossen wird. Die an jedem Port vorhandene automatische Anpassung erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit von Netzwerkgeräten (10, 100 oder 1000 Mbit/s) und sorgt für Kompatibilität und optimale Leistung. Der Switch ist lüfterlos aufgebaut, sodass er in jedem Einsatzbereich geräuschlos arbeitet. Durch Filterung ohne Geschwindigkeitsverlust und Store-and-Forward-Übertragung sorgt der DGS-1008MP für maximale Netzwerkleistung bei gleichzeitiger Minimierung der Weiterleitung fehlerhafter Netzwerkpakete.

DGS-1008MP Switches bieten sowohl D-Link Green 3.0-Technik als auch IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), um die Betriebskosten zu reduzieren, ohne Leistung oder Funktionalität zu beeinträchtigen. Mit der D-Link Green-Technik überwachen die Switches kontinuierlich den Verbindungsstatus und die Netzwerknutzung jedes Ports. Die Switches erkennen außerdem automatisch die Kabellänge und können die Übertragungsleistung für kürzere Kabel reduzieren. Durch die Nutzung von EEE-fähigen Geräten am DGS-1008MP können Unternehmen den Stromverbrauch erheblich senken, da ungenutzte Ports automatisch in einen Ruhezustand versetzt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
140 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Technische Details
Versandkartonshöhe
285 mm
Versandkartonsbreite
406 mm
Versandkartonslänge
545 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
36 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
36 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
15300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1840 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
14880 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
1488000 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
0.192 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
391 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
2850 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: d link sfp switch, soho switch
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,78*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 26,15*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,20*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,12*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.