Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 116.01 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 116.01 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon
B&W 116.01 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon
B&W 116.01 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon
B&W 116.01 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29691214
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     116.01
EAN/GTIN:
     4031541702180
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
  • Techniker Notebook Werkzeugtasche
    - Material: hochstrapazierfähiges Nylon
    - 90° aufklappbare Vordertasche
    - hochwertige Reißverschlüsse
    - Spritzwasser geschützter Boden
    - seitlich je eine aufgesetzte große Tasche mit Klettverschluss
    - verstellbarer Tragegurt mit Schnellverschluss und Schulterauflage
    - doppelter fixierbarer Tragegriff
    - hochwertiger Adresseinschub
    - zusätzliches Band zur Transportfixierung
    - das abgebildete Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
2200 g
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Anzahl von Fächern
2
Stifthalter
Ja
Tasche
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Schultergurt
Ja
Reißverschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.