Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Becherbesen Edelstahl 27cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Becherbesen Edelstahl 27cm
RÖSLE Becherbesen Edelstahl 27cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29644311
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     95581
EAN/GTIN:
     4004293955814
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Die schlanke Form des Becherbesens ermöglicht das Arbeiten in schmalen Gefäßen und Gläsern. Speisen und Getränke können einfach und schnell verrührt oder verquirlt werden. Geeignet für Mixgetränke und Salatsaucen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ballon-Schneebesen
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Hängeart
Aufhängeloch
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
270 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.