Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Schneebesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Schneebesen
RÖSLE Schneebesen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29644310
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     95598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Durch den dünnen Griff und die weiten Abstände der feinen Drähte lassen sich Speisen mit flüssiger und halbfester Konsistenz locker und ohne großen Kraftaufwand aufschlagen. Geeignet für Pfannkuchenteig, Cremes, Saucen und Suppen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ballon-Schneebesen
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Hängeart
Aufhängeloch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.