Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2016-1304 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-1304 Anschlussblock Blau
Wago 2016-1304 Anschlussblock Blau
Wago 2016-1304 Anschlussblock Blau
Wago 2016-1304 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000871
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-1304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
3-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
90 A
Kabelstück (AWG)
20 - 4
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
25 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
91.8 mm
Höhe
36.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,893*
€ 2,503*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,80*
1 Tag
96
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,14*
€ 3,12*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4895*
€ 3,2195*
25 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,491*
€ 3,251*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,503*
€ 2,97857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,343*
€ 2,78817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,213*
€ 2,63347
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,893*
€ 2,25267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 50,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1374*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-100
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-115
ab € 0,2248*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-1391
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-1392
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,6916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,274*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-499
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.