Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Laser-Barcodescanner, 300 mm Scanreichweite, USB, Gehäusevariante Professional, Schutzklasse IP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Laser-Barcodescanner, 300 mm Scanreichweite, USB, Gehäusevariante Professional, Schutzklasse IP42
Manhattan Laser-Barcodescanner, 300 mm Scanreichweite, USB, Gehäusevariante Professional, Schutzklasse IP42
Manhattan Laser-Barcodescanner, 300 mm Scanreichweite, USB, Gehäusevariante Professional, Schutzklasse IP42
Manhattan Laser-Barcodescanner, 300 mm Scanreichweite, USB, Gehäusevariante Professional, Schutzklasse IP42
Manhattan Laser-Barcodescanner, 300 mm Scanreichweite, USB, Gehäusevariante Professional, Schutzklasse IP42
Manhattan Laser-Barcodescanner, 300 mm Scanreichweite, USB, Gehäusevariante Professional, Schutzklasse IP42
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29624347
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     177429
EAN/GTIN:
     766623177429
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität Der Manhattan Laser-Barcodescanner ermöglicht präzises und blitzschnelles Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen, um Routinetransaktionen zu verbessern, papierbasierte Prozesse zu automatisieren und die Produktivität zu erhöhen. Er beherrscht schnelles und zuverlässiges Scannen bei größerer Toleranz und Entfernung für gängige Barcodes wie UPC, EAN, GS1 DataBar und viele mehr. Dieser Barcodescanner ist ebenso einfach zu installieren wie anzuwenden, ein integrierter Keyboard Wedge Decoder sendet die gescannten Daten an eine aktive Anwendung, wo diese angezeigt werden, als wären sie manuell direkt über die Tastatur eingegeben worden . Ohne externes Netzteil, sondern mit Stromversorgung über die USB-Schnittstelle sowie einer Scanrate von 50 Scans pro Sekunde und einer Scanreichweite von 300 mm ist dieser Barcodescanner ideal für den täglichen Einsatz in Ladengeschäften, Postfilialen, Gaststätten, Reise- und Transportunternehmen, Lagerhäusern und anderen Gewerbe- und Industrieanwendungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
65 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
123 g
Breite
71 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
63 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Kabellänge
1.5 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, JAN, MSI, Plessey, Telepen, U.P.C.
2D (Matrix
GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional
Arbeitsabstand
300 mm
Lesegeschwindigketi (max)
50 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge
650 nm
Scanner-Auflösung
0.127 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.