Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1600-0045 Arbeitslampe LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1600-0045 Arbeitslampe LED Schwarz, Rot
Ansmann 1600-0045 Arbeitslampe LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29418684
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
ansmann led arbeitsleuchte
arbeitslampe led
  • Leuchte mit 24 LEDs und 4 LED ́s - Haltemagnet und Hängehaken - Inkl. 3x Micro AAA Batterien
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Aufhänger
Ja
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Technische Details
Magnet
Ja
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
28
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.