Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29398275
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     PN-80TC3
EAN/GTIN:
     4974019848532
Suchbegriffe:
IT Serviceverträge
Digital Signage
LFD
Large Format Display
  • BIG PAD Pro für die anspruchsvollsten Unternehmensanwendungen
    - 80“ (203,2 cm) Bildschirmdiagonale
    - Weiches und reaktionsschnelles P-CAP 10-Punkt Touchpanel für bis zu 4 Benutzer
    - Nahtloses flaches Gehäuse für optimierte Multi-Board Konfigurationen
    - Einzigartige UV2A Technologie für hohe Bildschärfe
    - Hoch gelobte Pen Software für intuitives Schreiben, Zeichnen und Notizen
    - Touch Display Link 2.0 Software für die modernste BYOD drahtlose Anbindung
    - Neue Touch Viewer Anwendung für die Organisation gemeinsam bearbeiteter Daten

    Das Sharp BIG PAD Pro PN-80TC3 ist das ultimativ überragende Modell für Firmenbesprechung und anspruchsvolle missionskritische Zusammenarbeit. Aufbauend auf einem einzigartigen, wegbereitenden IWB Vorgänger stellt das PN-80TC3 neuste innovative Anzeige und unvergleichliche Erfahrung in der Bereitstellung von optimierten und eigens entwickelten Touchscreen Lösungen für die gemeinsame Arbeit.

    Das neue Flaggschiff von Sharp, das 80” BIG PAD Pro, bietet mit seiner außergewöhnlich geschmeidig gestalteten kapazitiven (P-CAP) Touch-Technologie Zusammenarbeit der allerneusten Form, indem es das Teamwork bei kreativen, produktiven und entscheidungswichtigen Besprechungen neu erfindet.

    Das überragende Sharp 80” BIG PAD Pro ist mit einem schnell reagierenden intuitiven kapazitiven 10-Punkt Multi-Touch ausgestattet, und daher für den anspruchsvollen Einsatz sowohl in Hörsälen, Tagungs- und Besprechungsräume als auch Räumen für Projektkonferenzen und –Planungen optimiert, bei dem Schnelligkeit und Effizienz im Vordergrund stehen und ein Schlüssel zum Erfolg sind. Die verbesserte Teamkommunikation und die Erfassung aller kreativen Ideen bedeuten, dass die besten Bedingungen für die entscheidungorientierte und produktive Zusammenarbeit erreicht werden.

    Die hoch gelobte, intelligente und intuitive Pen-Software eröffnet neue Wege für das Brainstorming, Ideen mitteilen und Entscheidungen zu unterstützen. Das leistungsfähige, flexible und technologisch innovative Sharp BIG PAD PN-80TC3 stellt eine überragende Zusammenarbeitsplattform zur Verfügung, um Kreativität zu fördern, die Produktivität von Besprechungen zu erhöhen und die effektive Entscheidungsfindung zu verbessern.

    Ein BIG PAD zu verwenden, ist gut. Zwei BIG PADs in einer leistungsfähigen Multi-Board Konfiguration zu verwenden, ist noch besser! BIG PADs können miteinander verbunden werden, um als eine gemeinsame Arbeitsfläche zu dienen. Die neue Touch Viewer Anwendung hat auch eine benutzerfreundlich Bedienungsoberfläche und ein Dateisystem, um Daten aus verschiedenen Zusammenarbeitsprojekten zu sammeln und zu organisieren.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
RS-232C
Ja
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
1850 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
96 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1072 mm
Gewicht (ohne Ständer)
77000 g
Rahmenbreite (Seite)
29 mm
Rahmenbreite (oben)
30 mm
Rahmenbreite (unten)
30 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
280 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, CB
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
80 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
4000:1
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal
176 °
Bildwinkel, vertikal
176 °
Bildschirmdiagonale (cm)
203.2 cm
Helligkeit
300 cd/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.272,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.541,74*
€ 7.784,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.487,68*
€ 7.720,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.339,31*
€ 7.543,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.272,01*
€ 7.463,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.