Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZL3ED26N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZL3ED26N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZL3ED26N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29301697
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZL3ED26N
EAN/GTIN:
     3250617723961
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
3
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 961,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,98*
€ 1.285,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,85*
€ 1.273,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,62*
€ 1.224,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,31*
€ 1.190,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,55*
€ 1.144,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.