Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZL52U6N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZL52U6N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZL52U6N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29301684
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZL52U6N
EAN/GTIN:
     3250617723428
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
3
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Höhe
1350 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,62*
€ 633,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,38*
€ 629,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,99*
€ 602,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,40*
€ 585,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,68*
€ 552,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.