|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-29234882 Herst.-Nr.: 18.7264.6030 EAN/GTIN: 4000530625670 |
| |
|
|  |  |
 | Die Drähte sind tropfenförmig gebogen und sehr elastisch. Mit dem Schneebesen lassen sich Sahne und leichte Cremes aufschlagen, er eignet sich zum Verschlagen von Eiern und Herstellen von Eierspeisen, zum Steifschlagen von Eischnee und zum Anrühren von Saucen aller Art.
Die Vorteile: - Für jeden Handgriff das passende Werkzeug. - Spezialisten auch für knifflige Arbeitsgänge. - Einheitliches Design. - Aus Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10. - Präzise Verarbeitung, wasserdicht. - Geeignet für die Spülmaschine. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Ballon-Schneebesen |  | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |  | Material | Edelstahl |  | Materiallgriff | Edelstahl |  | Hängeart | Aufhängeloch |  | Spülmaschinenbeständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 200 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |