Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Haushaltsschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Haushaltsschere
WMF Haushaltsschere
WMF Haushaltsschere
WMF Haushaltsschere
WMF Haushaltsschere
WMF Haushaltsschere
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29234853
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.8246.9990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflügel-Schere
Geflügelschere
Küchen-Schere
Küchenschere
Scheren gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen: Haushaltsscheren, Allzweckscheren, Kräuterscheren, Geflügelscheren, etc. Doch für welche Schere Sie sich auch entscheiden sollten, Silit verspricht eine extra lange Lebensdauer, hohe Schneidwirkung, sichere Handhabung und geringeren Aufwand beim Schneiden für ermüdungsfreies Arbeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.