Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton TM-2-8241/E Elektroschalter Toggle switch 1P Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton TM-2-8241/E Elektroschalter Toggle switch 1P Schwarz, Metallisch
Eaton TM-2-8241/E Elektroschalter Toggle switch 1P Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28585239
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     065386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Merkmale
Typ
Toggle switch
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
071438 FS980-TM-E
€ 2,06*
Zubehör
Eaton
073811 FS980-TM-EZ
€ 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.