Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 0.5m 3.5mm Audio-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 0.5m 3.5mm Audio-Kabel 0,5 m Schwarz
S-Conn 0.5m 3.5mm Audio-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28548099
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30812-0.5
EAN/GTIN:
     4017538129208
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 0,5m
klinken kabel stecker-stecker
  • Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 3,5mm Klinken-Stecker.
    - Stecker: vergossen.
    - Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm.
    - Adern Material: Kupfergemisch.
    - Stecker Material: Eisen.
    - Kontaktoberfläche: vernickelt.
    - Farbe Kabel: schwarz.
    - . Farbe Stecker: schwarz.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.