Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton SC16-SM-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton SC16-SM-M20
Hellermann Tyton SC16-SM-M20
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28537262
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
34.2 mm
Merkmale
Typ
Schlauchkörper
Produktfarbe
Metallisch
Material
Vernickeltes Messing, Stahl
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M20x1.5
Gewindelänge
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-100 - 300 °C
Zertifizierung
HF, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.