Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 1.5m Toslink - Toslink Audio-Kabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiterkabel 4,0 mm, TOSLINK Stecker auf TOSLINK Stecker, 1,5 m, schwa
Lichtwellenleiterkabel 4,0 mm, TOSLINK Stecker auf TOSLINK Stecker, 1,5 m, schwa
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28520817
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS69004-1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 1,5m
  • Anschlüsse: Toslink Stecker - Toslink-Stecker
    - Stecker: vergossen
    - Außendurchmesser: 4,0 mm
    - Adern Material: POF
    - Stecker Material: PVC
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
    - Farbe Stecker: Schwarz
    - Farbe Kabel: Schwarz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.