Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron RealLife 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron RealLife 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz
Ultron RealLife 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz
Ultron RealLife 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz
Ultron RealLife 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz
Ultron RealLife 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28489327
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     156803
EAN/GTIN:
     4040895568038
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Der RealLife keeper Organizer ist eine flexible Lösung zur übersichtlichen Aufbewahrung von Zubehör, Werkzeugen usw. und dient gleichzeitig als Schutzhülle für Tablets. Dank der gummierten elastischen Bänder kann Zubehör oder Werkzeug sicher und übersichtlich befestigt und transportiert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Gummi
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Paketgewicht
490 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
330 mm
Gewicht
474 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.