Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 2136 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+N+PE Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 2136 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+N+PE Gerade
Bals Elektrotechnik 2136 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+N+PE Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28353739
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2136
EAN/GTIN:
     4024941021364
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Leistungsstecker
N Steckverbinder
  • Quick-Connect - rot RAL 3000 - schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen - Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² - Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
200/346 - 240/415 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3214
ab € 44,75*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3136
ab € 4,75*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
303-TLS
ab € 4,64*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
112001
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.