Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage KB-4JPX1 Tastatur Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage KB-4JPX1 Tastatur Deutsch Schwarz
Origin Storage KB-4JPX1 Tastatur Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27327354
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     KB-4JPX1
EAN/GTIN:
     5055146647096
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
notebook tastatur
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keyboard
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Dell Latitude E5450/E7450
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Material
Kunststoff
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur - Tastenanzahl
83
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.