Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 3126 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+PE Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 3126 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+PE Gerade
Bals Elektrotechnik 3126 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+PE Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27307429
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3126
EAN/GTIN:
     4024941031264
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
IC Sockel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
2P+PE
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
200 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2126
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.