Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 3136 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+N+PE Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 3136 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+N+PE Gerade
Bals Elektrotechnik 3136 Elektrischer Standardverbindung 16 A 3P+N+PE Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27307428
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3136
EAN/GTIN:
     4024941031363
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
IC Sockel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
200 - 415 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2136
ab € 3,89*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210950
ab € 34,87*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21689
ab € 17,47*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
203-TLS
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.