Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 2148 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 2148 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade
Bals Elektrotechnik 2148 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27306659
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2148
EAN/GTIN:
     4024941021487
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Leistungsstecker
N Steckverbinder
  • Quick-Connect - rot RAL 3000 - schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen - Max. Leiterquerschnitt 6,0 mm² - Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
200/346 - 240/415 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3148
ab € 6,62*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310635
ab € 51,78*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31981
ab € 26,19*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
112002
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.