Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 3148 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+N+PE Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 3148 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+N+PE Gerade
Bals Elektrotechnik 3148 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+N+PE Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27306635
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3148
EAN/GTIN:
     4024941031486
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
IC Sockel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Grau, Rot
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
200 - 415 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, leistungsstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2148
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.