Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA PT-4100 Bulk tray 250 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA PT-4100 Bulk tray 250 Blätter
KYOCERA PT-4100 Bulk tray 250 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27273738
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203PR0UN0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Drucker Verteilereinheit
Sorter
sorter
KYOCERA Document Solutions bietet eine vollständige Produktpalette an Druckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten. Für Kyocera hat die Kundenzufriedenheit oberste Priorität.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
51 mm
Merkmale
Kompatibilität
ECOSYS P4040dn
Maximale Kapazität
250 Blätter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.