Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 0 920 22 Elektrische Abdeckung IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 0 920 22 Elektrische Abdeckung IP55
Legrand 0 920 22 Elektrische Abdeckung IP55
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27266655
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     92022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
55 mm
Technische Details
Maximaler Rohrdurchmesser
25 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
4 mm
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Anzahl der Ausbrechöffnungen
7
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.