Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 0 697 31 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 0 697 31 Steckdose Grau
Legrand 0 697 31 Steckdose Grau
Legrand 0 697 31 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27266220
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
84 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1410 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Anzahl der Pole
2P+T
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.