Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Eco & Clear 10 m Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA Eco & Clear 10 m Kunststoff Transparent
TESA Eco & Clear 10 m Kunststoff Transparent
TESA Eco & Clear 10 m Kunststoff Transparent
TESA Eco & Clear 10 m Kunststoff Transparent
TESA Eco & Clear 10 m Kunststoff Transparent
TESA Eco & Clear 10 m Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     1682-164247200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
330
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,632*
€ 0,882*
9 Tage
1650
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,653*
€ 0,895*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,641*
€ 0,901*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,742*
€ 1,025*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,815*
€ 1,175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,882*
€ 1,04958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
5081510
ab € 0,1334*
Ähnlich
Soennecken
5843
ab € 0,92*
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,237*
Ähnlich
tesa
57386-00002-00
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.