Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Transparentes Klebeband 508, 15 mm x 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® Transparentes Klebeband 508, 15 mm x 10 m
Scotch® Transparentes Klebeband 508, 15 mm x 10 m
Scotch® Transparentes Klebeband 508, 15 mm x 10 m
Artikel-Nr.:
     1682-164213400
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5081510
EAN/GTIN:
     04001895914140
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Das Scotch® Transparente Klebeband 508 ist ein Allzweck-Klebeband für dauerhafte Anwendungen mit hoher Transparenz.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Gesamtbreite:
15 mm
Gesamtlänge:
10 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
190
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,135*
€ 0,21*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1334*
€ 0,216*
8 Tage
220
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,164*
€ 0,256*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,146*
€ 0,329*
1 Tag
740
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,274*
€ 0,458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.