Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMST171966 Kleinteil/Werkzeugkasten Werkzeugkoffer Metall, Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMST171966 Kleinteil/Werkzeugkasten Werkzeugkoffer Metall, Kunststoff Schwarz
Stanley FMST171966 Kleinteil/Werkzeugkasten Werkzeugkoffer Metall, Kunststoff Schwarz
Stanley FMST171966 Kleinteil/Werkzeugkasten Werkzeugkoffer Metall, Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27237555
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST171966
EAN/GTIN:
     3253561719660
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • Robust und kompakt für hohe Haltbarkeit und leichten Transport
    - Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der TSTAK Serie
    - Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
    - Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschlosses
    - Bi-Material Handgriff
    - Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
    - Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
    - Maße (BxHxT): 44x17,6x33,17cm - Volumen: 13,5 Liter - Maximale Belastbarkeit: 30kg
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkoffer
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
13.5 l
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
331.7 mm
Höhe
176 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-97-515
ab € 37,51*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
FMST1-80148
ab € 63,88*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71981
ab € 79,78*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71943
ab € 95,12*
Ähnlich
Stanley
FMST1-72383
ab € 98,90*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71968
ab € 42,61*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71969
ab € 50,22*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71971
ab € 42,51*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71967
ab € 42,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.