Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 937.88 Bodenleuchte LED 1,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 937.88 Bodenleuchte LED 1,2 W
Paulmann 937.88 Bodenleuchte LED 1,2 W
Paulmann 937.88 Bodenleuchte LED 1,2 W
Paulmann 937.88 Bodenleuchte LED 1,2 W
Paulmann 937.88 Bodenleuchte LED 1,2 W
Paulmann 937.88 Bodenleuchte LED 1,2 W
Paulmann 937.88 Bodenleuchte LED 1,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27212543
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93788
EAN/GTIN:
     4000870937884
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
In jeder Hinsicht belastbar: Diese Edelstahl-Einbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau auch in begehbaren Außenbereichen geeignet - bis zu 500kg Gewicht steckt die Special Line Floor locker weg.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
1.2 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
1.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
120 °
Leuchtkapazität
17 CD
Lichtleistung
30 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Empfohlene Platzierung
Garten
Gehäusematerial
Metall, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Höchstgewichtskapazität
500 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
132 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.