Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-11494-2 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-11494-2 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Eingebaut
EXSYS EX-11494-2 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27211297
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-11494-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pci express
usb controller
Die EX-11494-2 USB 3.0 Quad PCI-Express (x4 Slot) Karte stellt vier Externe Super-Speed USB 3.0 Ports zur Verfügung. Jeder Port hat einen eigenen Renesas Single Baustein. Somit erreicht jeder Port seine volle Datenübertragung von bis zu 5Gigabit pro Sekunde. Sie ist entwickelt worden um vier weitere USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Endgeräte an Ihre Workstation, Desktop oder Server anzuschliessen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mpbs), USB 2.0 High-Speed (480Mbps) und USB 3.0 Super-Speed (5Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr. Zur Unterstützung des Stromes von 900mA an den Externen USB 3.0 Ports, benötigt man den Stromanschluss
vom PC-Netzteil.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Hot-Swap
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-29 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
168 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
300 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows Vista,Windows XP
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: exsys usb karte, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.